Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Elektrolytisch verzinkt M20

  • ERIKS:11760657
  • Fabrikant:4043952047668
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,24/ stukexcl. btw

€ 0,30incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Binnendiameter
21 mm
Buitendiameter
37 mm
Dikte
3 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
20
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7089