Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Elektrolytisch verzinkt M2.5

  • ERIKS:11760643
  • Fabrikant:4043952047347
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,01/ stukexcl. btw

€ 0,01incl. btw

Verkocht per: 5000Min. order: 5000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Binnendiameter
2.7 mm
Buitendiameter
6 mm
Dikte
0.5 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
2.5
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7089