€ 0,06/ stukexcl. btw
€ 0,07incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
13500 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 125A |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Binnendiameter | 10.5 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Dikte | 2 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 10 |
DIN-norm | 125A |
Type | Vlakke sluitring |
Facet | Nee |
ISO-norm | 7089 |