Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd M18

  • ERIKS:23679515
  • Fabrikant:4043952046876
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Binnendiameter
19 mm
Buitendiameter
34 mm
Dikte
3 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
18
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7089