Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Aluminium M4

  • ERIKS:11760770
  • Fabrikant:4043952049020
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,04/ stukexcl. btw

€ 0,05incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Aluminium
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
4.3 mm
Buitendiameter
9 mm
Dikte
0.8 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
4
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7089