Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Aluminium M16

  • ERIKS:14531826
  • Fabrikant:4043952049099
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,56/ stukexcl. btw

€ 0,67incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Aluminium
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
30 mm
Dikte
3 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
16
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
ISO-norm
7089