Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Aluminium M12

  • ERIKS:11760775
  • Fabrikant:4043952049075
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,21/ stukexcl. btw

€ 0,26incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Aluminium
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
13 mm
Buitendiameter
24 mm
Dikte
2.5 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
12
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7089