Eriks

Vlakke afdichtingsring type TWVB -NBR- voor TW koppeling MK80/ 3"

  • ERIKS:10037656
Image 1
Vlakke afdichtingsring voor TW koppeling voor perstoepassingen. Voor zuigtoepassingen dient een geprofileerde dichting toegepast te worden, type TWV (voorheen type GD).
Opslaan in lijst

€ 3,51/ stukexcl. btw

€ 4,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TVB
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Maat aansluiting
DN80
Temperatuurbereik
van -30 tot 120 °C