Eriks

Vlakfrees 45grad. Z10 inwendige koeling D100,0mm

  • ERIKS:12050948
  • Fabrikant:4332163794950
Image 1
Vlakfrees, 45°

Uitvoering: dubbel positieve vlakfrees, trillingsarm draaien door sterk positieve snijkantgeometrie, gereedschapshouder vernikkeld.
Wordt geleverd zonder wisselplaat, zonder schroevendraaier.

Toepassing: universeel te gebruiken voor alle materialen, voor lichte tot gemiddelde bewerking, werkstukoppervlakken tot Ra 0,8. Probleemoplosser bij materialen van de groepen M roestvast en S superlegering, bij machines met gering aandrijfvermogen en werkstukken die een neiging tot vibreren hebben.

Opslaan in lijst

€ 625,90/ stukexcl. btw

€ 757,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150