Eriks

Vierkante sluitring Staal Thermisch verzinkt DIN 436 M12

  • ERIKS:11762177
  • Fabrikant:4043952072622
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,06/ stukexcl. btw

€ 1,28incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 436
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Thermisch verzinkt
Binnendiameter
13.5 mm
Dikte
4 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
12
DIN-norm
436
Type
Vierkante sluitring
Facet
Nee
Breedte
40 mm