€ 6,94/ stukexcl. btw
€ 8,40incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 436 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Binnendiameter | 36 mm |
Dikte | 6 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 33 |
DIN-norm | 436 |
Type | Vierkante sluitring |
Facet | Nee |
Breedte | 100 mm |