€ 0,27/ stukexcl. btw
€ 0,33incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 436 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Binnendiameter | 11 mm |
Dikte | 3 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 10 |
DIN-norm | 436 |
Type | Vierkante sluitring |
Facet | Nee |
Breedte | 30 mm |