€ 1,27/ stukexcl. btw
€ 1,53incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 436 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 22 mm |
Dikte | 5 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 20 |
DIN-norm | 436 |
Type | Vierkante sluitring |
Facet | Nee |
Breedte | 60 mm |