Eriks

Vierkante sluitring Staal DIN 436 M16

  • ERIKS:11762160
  • Fabrikant:4043952072387
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,83/ stukexcl. btw

€ 1,00incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 436
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
17.5 mm
Dikte
5 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
16
DIN-norm
436
Type
Vierkante sluitring
Facet
Nee
Breedte
50 mm