€ 0,28/ stukexcl. btw
€ 0,34incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 436 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 11 mm |
Dikte | 3 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 10 |
DIN-norm | 436 |
Type | Vierkante sluitring |
Facet | Nee |
Breedte | 30 mm |