€ 6,95/ stukexcl. btw
€ 8,41incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 436 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 26 mm |
Dikte | 6 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 24 |
DIN-norm | 436 |
Type | Vierkante sluitring |
Facet | Nee |
Breedte | 80 mm |