Eriks

Vierkante sluitring Roestvaststaal (RVS) A2 DIN 436 M12

  • ERIKS:23268303
  • Fabrikant:4043377033437
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,71/ stukexcl. btw

€ 0,86incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 436
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
13.5 mm
Dikte
4 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
12
DIN-norm
436
Type
Vierkante sluitring
Facet
Nee
Breedte
40 mm