Eriks

Verzonken veerring Gesloten buitenvertanding DIN 6798 M6 Verenstaal

  • ERIKS:23692073
  • Fabrikant:4043952477441
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,05/ stukexcl. btw

€ 0,06incl. btw

Verkocht per: 2000Min. order: 2000

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6798V
Serie
DIN 6798V
Geschikt voor boutmaat (M..)
6
Binnendiameter
6.4 mm
Buitendiameter
11.8 mm
Dikte
0.4 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
6798V
Uitvoering
Gesloten buitenvertanding
Type
Verzonken veerring