Eriks

Verzonken veerring Gesloten buitenvertanding DIN 6798 M6.4 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:11747499
  • Fabrikant:4043377146205
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,06/ stukexcl. btw

€ 0,08incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6798V
Serie
DIN 6798V
Geschikt voor boutmaat (M..)
6
Binnendiameter
6.4 mm
Buitendiameter
11.8 mm
Dikte
0.4 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
DIN-norm
6798V
Uitvoering
Gesloten buitenvertanding
Type
Verzonken veerring