Eriks

Verzonken veerring Gesloten buitenvertanding DIN 6798 M5.3 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:11747498
  • Fabrikant:4043377146199
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,05/ stukexcl. btw

€ 0,06incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6798V
Serie
DIN 6798V
Geschikt voor boutmaat (M..)
5
Binnendiameter
5.3 mm
Buitendiameter
9.8 mm
Dikte
0.3 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
DIN-norm
6798V
Uitvoering
Gesloten buitenvertanding
Type
Verzonken veerring