Eriks

Verzonken veerring Gesloten buitenvertanding DIN 6798 M12 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:11747495
  • Fabrikant:4043377146120
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,13/ stukexcl. btw

€ 0,16incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6798V
Serie
DIN 6798V
Geschikt voor boutmaat (M..)
12
Binnendiameter
13 mm
Buitendiameter
23 mm
Dikte
0.5 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
DIN-norm
6798V
Uitvoering
Gesloten buitenvertanding
Type
Verzonken veerring