Eriks

Verzonken veerring Gesloten buitenvertanding DIN 6798 M10 Verenstaal

  • ERIKS:11787404
  • Fabrikant:4043952477465
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,07/ stukexcl. btw

€ 0,08incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6798V
Serie
DIN 6798V
Geschikt voor boutmaat (M..)
10
Binnendiameter
10.5 mm
Buitendiameter
19 mm
Dikte
0.5 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
6798V
Uitvoering
Gesloten buitenvertanding
Type
Verzonken veerring