Eriks

Verzonken veerring Gesloten buitenvertanding DIN 6798 M10.5 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:11747494
  • Fabrikant:4043377146113
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,11/ stukexcl. btw

€ 0,13incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6798V
Serie
DIN 6798V
Geschikt voor boutmaat (M..)
10
Binnendiameter
10.5 mm
Buitendiameter
19 mm
Dikte
0.5 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
DIN-norm
6798V
Uitvoering
Gesloten buitenvertanding
Type
Verzonken veerring