Eriks

Verpakkingstape F290 polypropyleen met natuur-rubberlijm 50mmx66m transparant

  • ERIKS:11599619
  • Fabrikant:4026359033724
Image 1
PP-verpakkingstape met natuurlijke rubberlijm

Uitvoering: BOPP-folie, enkelzijdig met een lijmlaag van natuurlijk rubber, kan zeer geluidsarm worden afgerold. Temperatuurbestendig van –30°C tot +70°C.

Toepassing: verpakkingstape.

Opslaan in lijst

€ 4,35/ rolexcl. btw

€ 5,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Breedte
50 mm
Lengte
66 m
Dikte
6 mm
Kleur
Transparant