Eriks

Verpakkingstape F29 polypropyleen met acrylaatlijm 50mmx66m bruingeel

  • ERIKS:12532721
  • Fabrikant:4026359013078
Image 1
PP-verpakkingstape met acrylaat-kleefstof

Uitvoering: biaxiaal opgerekt PE-folie, enkelzijdig met een sterk hechtende coating van acrylaatlijm. Temperatuurbestendig van –30°C tot +70°C.

Toepassing: verpakkingstape voor het betrouwbaar en duurzaam afsluiten van kartonnen dozen.

Opslaan in lijst

€ 3,12/ rolexcl. btw

€ 3,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Breedte
48 mm
Lengte
66 m
Dikte
46 mm
Kleur
Lichtbruin