Eriks

Verloopvierkant Type: 8009 Roestvaststaal (RVS) Hoogte: 25mm Vierkant 22mmx16mm

  • ERIKS:13485096
Image 1
Opslaan in lijst

€ 92,25/ stukexcl. btw

€ 111,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
8009
Uitvoering
Verloopvierkant
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Buitenvierkant
22 mm
Binnenvierkant
16 mm
Vorm
Vierkant
As opname aandrijving
Vierkant
Hoogte
25 mm