Eriks

Verloopvierkant Type: 8009 Roestvaststaal (RVS) Hoogte: 25mm Vierkant 22mmx12mm

  • ERIKS:13218723
Image 1
Opslaan in lijst

€ 94,00/ stukexcl. btw

€ 113,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
8009
Uitvoering
Verloopvierkant
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Buitenvierkant
22 mm
Binnenvierkant
12 mm
Vorm
Vierkant
As opname aandrijving
Vierkant
Hoogte
25 mm