Eriks

Verloopvierkant Type: 7971X Roestvaststaal (RVS) SS316 Hoogte: 27mm Dubbel vierkant 27mmx22mm Dubbel vierkant

  • ERIKS:12132154
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,74/ stukexcl. btw

€ 20,26incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
7971X
Uitvoering
Verloopvierkant
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS316
Buitenvierkant
27 mm
Binnenvierkant
22 mm
Vorm
Dubbel vierkant
Geschikt voor aandrijving type
7971 7972
As opname aandrijving
Dubbel vierkant
Hoogte
27 mm