€ 6,48/ stukexcl. btw
€ 7,84incl. btw
65 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 7971X |
Uitvoering | Verloopvierkant |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | SS316 |
Buitenvierkant | 14 mm |
Binnenvierkant | 11 mm |
Vorm | Dubbel vierkant |
Geschikt voor aandrijving type | 7971 7972 |
As opname aandrijving | Dubbel vierkant |
Hoogte | 14 mm |