Eriks

Verloopvierkant Type: 7901X Staal vernikkeld Hoogte: 55mm Dubbel vierkant 46mmx36mm Vierkant

  • ERIKS:14442201
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,40/ stukexcl. btw

€ 103,33incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
7901X
Uitvoering
Verloopvierkant
Materiaal
Staal vernikkeld
Buitenvierkant
46 mm
Binnenvierkant
36 mm
Vorm
Vierkant
Geschikt voor aandrijving type
7901 7902
As opname aandrijving
Dubbel vierkant
Hoogte
55 mm