Eriks

Verloopvierkant Type: 7901X Staal vernikkeld Hoogte: 55mm Dubbel vierkant 36mmx27mm Vierkant

  • ERIKS:14442200
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,20/ stukexcl. btw

€ 70,42incl. btw

97 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
7901X
Uitvoering
Verloopvierkant
Materiaal
Staal vernikkeld
Buitenvierkant
36 mm
Binnenvierkant
27 mm
Vorm
Vierkant
Geschikt voor aandrijving type
7901 7902
As opname aandrijving
Dubbel vierkant
Hoogte
55 mm