Eriks

Verloopvierkant Type: 7901X Staal vernikkeld Hoogte: 48mm Dubbel vierkant 36mmx27mm Vierkant

  • ERIKS:13475369
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,60/ stukexcl. btw

€ 45,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/06/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
7901X
Uitvoering
Verloopvierkant
Materiaal
Staal vernikkeld
Buitenvierkant
36 mm
Binnenvierkant
27 mm
Vorm
Vierkant
Geschikt voor aandrijving type
7901 7902
As opname aandrijving
Dubbel vierkant
Hoogte
48 mm