Eriks

Verloopvierkant Type: 7901X Staal vernikkeld Hoogte: 45mm Dubbel vierkant 27mmx22mm Vierkant

  • ERIKS:14442196
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,50/ stukexcl. btw

€ 49,01incl. btw

133 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
7901X
Uitvoering
Verloopvierkant
Materiaal
Staal vernikkeld
Buitenvierkant
27 mm
Binnenvierkant
22 mm
Vorm
Vierkant
Geschikt voor aandrijving type
7901 7902
As opname aandrijving
Dubbel vierkant
Hoogte
45 mm