Eriks

Verloopvierkant Type: 7901X Staal vernikkeld Hoogte: 18mm Dubbel vierkant 14mmx11mm Vierkant

  • ERIKS:14442187
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,90/ stukexcl. btw

€ 11,98incl. btw

826 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
7901X
Uitvoering
Verloopvierkant
Materiaal
Staal vernikkeld
Buitenvierkant
14 mm
Binnenvierkant
11 mm
Vorm
Vierkant
Geschikt voor aandrijving type
7901 7902
As opname aandrijving
Dubbel vierkant
Hoogte
18 mm