Eriks

Verloopvierkant Type: 79015X Roestvaststaal (RVS) SS316 Hoogte: 38mm Dubbel vierkant 36mmx27mm

  • ERIKS:13475399
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,70/ stukexcl. btw

€ 80,71incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
79015X
Uitvoering
Verloopvierkant
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS316
Buitenvierkant
36 mm
Binnenvierkant
27 mm
Vorm
Vierkant
Geschikt voor aandrijving type
79015 79025
As opname aandrijving
Dubbel vierkant
Hoogte
38 mm