€ 62,50/ stukexcl. btw
€ 75,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/05/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 79015X |
Uitvoering | Verloopvierkant |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | SS316 |
Buitenvierkant | 36 mm |
Binnenvierkant | 22 mm |
Vorm | Vierkant |
Geschikt voor aandrijving type | 79015 79025 |
As opname aandrijving | Dubbel vierkant |
Hoogte | 38 mm |