Eriks

Verloopvierkant Type: 79015X Roestvaststaal (RVS) SS316 Hoogte: 19mm Dubbel vierkant 17mmx14mm

  • ERIKS:13475391
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,20/ stukexcl. btw

€ 36,54incl. btw

63 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
79015X
Uitvoering
Verloopvierkant
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS316
Buitenvierkant
17 mm
Binnenvierkant
14 mm
Vorm
Vierkant
Geschikt voor aandrijving type
79015 79025
As opname aandrijving
Dubbel vierkant
Hoogte
19 mm