€ 16,10/ stukexcl. btw
€ 19,48incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 79015X |
Uitvoering | Verloopvierkant |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | SS316 |
Buitenvierkant | 14 mm |
Binnenvierkant | 9 mm |
Vorm | Vierkant |
Geschikt voor aandrijving type | 79015 79025 |
As opname aandrijving | Dubbel vierkant |
Hoogte | 16 mm |