Eriks

Verloopstuk Storz RVS nokafstand 133 x 89

  • ERIKS:13311861
Image 1
Storz verloopkoppeling om Storz koppelingen van ongelijke nokafstand met elkaar te kunnen koppelen (=NA).
Opslaan in lijst

€ 984,75/ stukexcl. btw

€ 1.191,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Code
SCR
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Storz
Type aansluiting
Zonder grendel
Maat aansluiting
NA 133 mm
Type slangkoppeling 2
Storz
Type aansluiting 2
Zonder grendel
Maat aansluiting 2
NA 89 mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling