€ 36,73/ stukexcl. btw
€ 44,44incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | STORZ |
Materiaal | Aluminium |
Code | SCR |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Type slangkoppeling | Storz |
Type aansluiting | Zonder grendel |
Maat aansluiting | NA 89 mm |
Type slangkoppeling 2 | Storz |
Type aansluiting 2 | Zonder grendel |
Maat aansluiting 2 | NA 66 mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |