Eriks

Verloopstuk Storz aluminium nokafstand 133 x 105

  • ERIKS:13353212
Image 1
Storz verloopkoppeling om Storz koppelingen van ongelijke nokafstand met elkaar te kunnen koppelen (=NA).
Opslaan in lijst

€ 221,33/ stukexcl. btw

€ 267,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Aluminium
Code
SCR
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Storz
Type aansluiting
Zonder grendel
Maat aansluiting
NA 133 mm
Type slangkoppeling 2
Storz
Type aansluiting 2
Zonder grendel
Maat aansluiting 2
NA 105 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling