Eriks

Verloopring RVS fig. 241 buiten- x binnendraad 3/4"x1/4"

  • ERIKS:11836091
Image 1
.
Opslaan in lijst

€ 9,04/ stukexcl. btw

€ 10,94incl. btw

47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
AISI 316
Type
241
Maximale werkdruk
10 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Binnendraad vast
Bochthoek
0 °
Type aansluiting 2
BSPP
Maat aansluiting 2
1/4"
Vorm
Recht
Temperatuurbereik
van -100 tot 260 °C