€ 3,80/ stukexcl. btw
€ 4,60incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | AISI 316 |
Type | 241 |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 1" |
Type slangkoppeling 2 | Binnendraad vast |
Bochthoek | 0 ° |
Type aansluiting 2 | BSPP |
Maat aansluiting 2 | 3/8" |
Vorm | Recht |
Temperatuurbereik | van -100 tot 260 °C |