Eriks

Verloopring gegalvaniseerd 241 buiten-/binnendraad 1.1/4"x3/4" NPT

  • ERIKS:12690475
Image 1
De fittingen uit malleabel gietijzer zijn verkrijgbaar in een zwarte en thermisch verzinkte uitvoering. Vanwege het duurzame karakter van deze fittingen en de grote mechanische spanning- en temperatuurbestendigheid worden deze fittingen frequent ingezet. De schroefdraad is een universele, EN 10226-1 gestandaardiseerde verbinding die borg staat voor een veilig gebruik in een breed toepassingsgebied. In aanvulling op de draadfittingen is een knelkoppeling van smeedbaar gietijzer leverbaar. Deze fitting, die wordt verkocht onder de merknaam PRIMOFIT, is verkrijgbaar in een zwarte en thermisch verzinkte uitvoering. Hij biedt een tijdsbesparende verbinding van stalen -, PE-, loden en gestomplaste stalen buizen.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
241
Vorm
Verloopring
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Nom. binnendiameter
1.1/4"
Nom. binnendiameter 2
3/4"
Aansluiting
Buitendraad (NPT)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C