Eriks

Verloopring 100 bar type R211 in RVS, buitendraad BSPT x binnendraad BSPP 1/2"x1/8"

  • ERIKS:12968199
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Algemene informatie
Alle vervaardigde draadfittingen zijn goedgekeurd volgend de Europese Drukapparatuur PED 2014/68/EU en door TÜV gecertificeerd volgens AD 2000 Merkblatt W0. Dit maakt het gebruik van deze fittingen mogelijk voor toepassingen t.e.m. categorie IV van de PED.
Alle producten met de opgegeven ontwerp druk zijn berekend volgens EN 13480-3.
Toepassing
Overal waar u een betrouwbare en veilige schroefdraad verbinding van hoge en continue kwaliteit nodig heeft.
Technische informatie
  • Draadfittingen worden geproduceerd uit buis en zeskantstaf voor de hoogste kwaliteit.
  • Werkdrukken tot 100 bar, afhankelijk van de afmeting.
  • Materiaal: AISI 316/ EN1.4404
Schroefdraad
Draadfittingen hebben Whitworth pijpschroefdraad (BSP) als standaard:
  • Buitendraden, conisch BSPT, volgens ISO 7/1
  • Binnendraden, parallel BSPP, volgens ISO 228/1
Opslaan in lijst

€ 17,88/ stukexcl. btw

€ 21,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
AISI 316
Type
R211
Maximale werkdruk
100 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Binnendraad vast
Bochthoek
0 °
Type aansluiting 2
BSPP
Maat aansluiting 2
1/8"
Vorm
Recht
Temperatuurbereik
van -200 tot 260 °C