Eriks

Verloopnippel 6-kant type 245 in RVS, buitendraad BSPT 3"x2.1/2"

  • ERIKS:12699397
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,36/ stukexcl. btw

€ 52,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
AISI 316
Type
245
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
3"
Type slangkoppeling 2
Buitendraad
Bochthoek
0 °
Type aansluiting 2
BSPT
Maat aansluiting 2
2.1/2"
Temperatuurbereik
van -50 tot 200 °C