Eriks

Verloopnippel 6-kant type 245 in RVS, buitendraad BSPT 2"x1"

  • ERIKS:10042389
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,82/ stukexcl. btw

€ 17,93incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
AISI 316
Type
245
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
2"
Type slangkoppeling 2
Buitendraad
Bochthoek
0 °
Type aansluiting 2
BSPT
Maat aansluiting 2
1"
Temperatuurbereik
van -50 tot 200 °C