Eriks

Verloopnippel 6-kant type 245 in RVS, buitendraad BSPT 2"x1.1/4"

  • ERIKS:12492560
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,43/ stukexcl. btw

€ 33,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
AISI 316
Type
245
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
2"
Type slangkoppeling 2
Buitendraad
Bochthoek
0 °
Type aansluiting 2
BSPT
Maat aansluiting 2
1.1/4"
Temperatuurbereik
van -50 tot 200 °C