€ 2,28/ stukexcl. btw
€ 2,76incl. btw
453 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | AISI 316 |
Type | 245 |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Buitendraad |
Bochthoek | 0 ° |
Type aansluiting 2 | BSPT |
Maat aansluiting 2 | 3/8" |
Temperatuurbereik | van -50 tot 200 °C |