€ 429,33/ stukexcl. btw
€ 519,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | AISI 316 |
Type | R209 |
Maximale werkdruk | 40 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 3" |
Type slangkoppeling 2 | Buitendraad |
Bochthoek | 0 ° |
Type aansluiting 2 | BSPT |
Maat aansluiting 2 | 2.1/2" |
Vorm | Recht |
Temperatuurbereik | van -200 tot 260 °C |